Motion
6211LLUC3/EM

NTN
6211LLUC3/EM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 55 mm de diamètre intérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 21 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00054292
N° MFR6211LLUC3/EM
Prix159.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6211LLUC3/EM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 55 mm de diamètre intérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 21 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00054292
N° MFR6211LLUC3/EM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix159.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6211LLUC3/EM BALL BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    21 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6211LLUC3/EM BALL BRG
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • CUP_NON
    4547359568011
  • Largeur de la bague intérieure
    0.8268 po, 21.000 mm
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6211LLUC3/EM
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359568011
  • Rpm max.
    7600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10790 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6550 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Série
    62
  • Poids
    1.34 lb
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Roulement à billes à rainure radiale/profonde avec alésage de 55 mm, double joint, diamètre extérieur de 100 mm et largeur de 21 mm pour une utilisation radiale et profonde.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues