Motion
6211NRC3

NTN
6211NRC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 55 mm, D.E. 100 mm, largeur 21 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00054312
N° MFR6211NRC3
Price$168.64/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6211NRC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 55 mm, D.E. 100 mm, largeur 21 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00054312
N° MFR6211NRC3
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
Votre prix168.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6211NRC3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    21 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.8268 po, 21.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Rpm max.
    7600 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10790 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6550 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6211NRC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359568110
  • CUP_NON
    4547359568110
  • Poids
    1.37 lb
  • Description
    6211NRC3 BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6211NRC3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 55 mm avec un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur de 21 mm, ouvert pour une utilisation standard.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif