Motion
211SX
Roulement à billes radial/à rainure profonde - 1:12 Alésage conique, DI 55 mm, D.E. 100 mm, largeur 21 mm, ouvert, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00054327
N° MFR211SX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - 1:12 Alésage conique, DI 55 mm, D.E. 100 mm, largeur 21 mm, ouvert, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00054327
N° MFR211SX
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
211 SX BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    21 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    21 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6520 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    211SX
  • CUP_NON
    097741004862
  • Poids
    1.40 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    211 SX BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 211SX est un roulement à billes à alésage conique 1:12 radial/à rainure profonde de 55 mm avec un diamètre extérieur de 100 mm, une largeur de 21 mm, un type ouvert.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif