6212ZC3

NSK
6212ZC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 60 mm, D.E 110 mm, largeur 22 mm, blindé unique
N° D’ARTICLE MI00054404
N° MFR6212ZC3
Prix154.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6212ZC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 60 mm, D.E 110 mm, largeur 22 mm, blindé unique
N° D’ARTICLE MI00054404
N° MFR6212ZC3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix154.13 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6212 Z C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Hauteur totale
    22 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Longueur totale
    110 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    22 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Rpm max.
    7100 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    52500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    36000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6212ZC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176015243
  • CUP_NON
    029176015243
  • Poids
    1.70 lb
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6212ZC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 60 mm avec un blindage unique et un diamètre extérieur de 110 mm pour les machines industrielles.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif