6212 ZJEM

SKF
6212 ZJEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 60 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 22 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00054410
N° MFR6212 ZJEM
Prix188.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6212 ZJEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 60 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 22 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00054410
N° MFR6212 ZJEM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix188.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6212 ZJEM (C3) BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , 1 blindage, qualité de moteur électrique

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    22 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    22 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12432 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8093 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6212 ZJEM
  • CUP_NON
    7316576681424
  • Poids
    1.83 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , 1 blindage, qualité du moteur électrique
  • Description
    6212 ZJEM (C3) BRG
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde a un diamètre d’alésage de 60 mm, une fermeture blindée unique, un diamètre extérieur de 110 mm et une largeur de 22 mm pour une utilisation radiale profonde.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues