6212ZZ
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 60 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 22 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00054422
N° MFR6212ZZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 60 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 22 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00054422
N° MFR6212ZZ
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
6212ZZ BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Plage de température de fonctionnement
    120° à 248°
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier au carbone
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Série
    6200
  • Capacité de charge statique radiale
    32917 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6212ZZ
  • CUP_NON
    662300106853
  • Poids
    1.730 lb
  • Description
    6212ZZ BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6212ZZ est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 60mm alésages avec un diamètre extérieur de 110mm et une largeur de 22mm , double blindage pour une longue durée de vie.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif