Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage60 mm
- Diamètre extérieur110 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale22 mm
- Type de fermetureBlindé unique
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure22 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet1.5 mm
- Rpm max.7000 tr/min
- Série62
- Capacité de charge dynamique radiale10700 lbf
- Capacité de charge statique radiale7310 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant212SZ
- CUP_NON097741005074
- Poids1.79 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde
- Description212 SZ BRG
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes radial/à rainure profonde a un diamètre d’alésage de 60 mm, un type droit, une fermeture blindée unique, un diamètre extérieur de 110 mm et une largeur de 22 mm pour une utilisation radiale.