Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage60 mm
- Diamètre extérieur110 mm
- Largeur totale22 mm
- Type de fermetureDouble scellement
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Plage de température de fonctionnement120° à 248°
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageAcier au carbone
- Rpm max.6000 tr/min
- Série6200
- Capacité de charge statique radiale32917 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant6212 2RS C3
- CUP_NON662300107058
- Poids1.730 lb
- Description6212 2RS C3 BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 6212 2RS C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 60mm alésages avec un diamètre extérieur de 110mm et une largeur de 22mm , doublement scellé pour plus de durabilité.