212SFFG

MRC (SKF)
212SFFG

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 60 mm, D.E 110 mm, largeur 22 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00054501
N° MFR212SFFG
Prix276.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
212SFFG

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 60 mm, D.E 110 mm, largeur 22 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00054501
N° MFR212SFFG
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
Prix276.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
212 SFFG BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    22 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    22 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7310 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    212SFFG
  • CUP_NON
    097741005043
  • Poids
    1.80 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    212 SFFG BRG
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 212SFFG est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 60 mm avec un diamètre extérieur de 110 mm et une largeur de 22 mm, double blindage pour une longue durée de vie.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif