Aperçu
- Le roulement de type Conrad est bien équilibré, avec des courses profondes et des épaules de course ininterrompues
- Excellent roulement tout usage
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage65 mm
- Diamètre extérieur120 mm
- Largeur totale23 mm
- Type de fermetureOuvert
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC0
- Cote de précisionNon évalué
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageAcier
- Rayon du filet1.5 mm
- Série200K
- Capacité de charge dynamique radiale14600 lbf
- Capacité de charge statique radiale9000 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant213K
- Détails supplémentairesRoulement ouvert : désignation de préfixe K ou N , scellé des deux côtés : désignation de préfixe PP , blindé des deux côtés : désignation de préfixe KDD , rainure pour anneau élastique : désignation de préfixe G
- Numéro CUP du fabricant087796066502
- CUP_NON087796066502
- Poids2.24 lb
- Caractéristiques et avantages• Le roulement de type Conrad est bien équilibré, avec des courses profondes et des épaules de course ininterrompues • Excellent roulement tout usage
- Description213 000 BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 213K présente un diamètre d'alésage de 65 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 120 mm et une largeur de 23 mm.