6213C3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 65 mm, diamètre extérieur : 120 mm, largeur 23 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00054546
N° MFR6213C3
Prix97.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 65 mm, diamètre extérieur : 120 mm, largeur 23 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00054546
N° MFR6213C3
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
Votre prix97.13 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6213 C3 ROULEMENT À BILLES RADIAL À RAINURE PROFONDE

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6213C3BNLM
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893729160
  • CUP_NON
    4991893729160
  • Poids
    2.18 lb
  • Description
    6213 C3 ROULEMENT À BILLES RADIAL À RAINURE PROFONDE
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.56
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6213C3BNLM est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 65mm , un alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 120mm et une largeur de 23mm , adapté à une rotation à haute vitesse.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif