6213ZZ

NTN
6213ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 65 mm de diamètre intérieur, 120 mm de diamètre extérieur, 23 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00054602
N° MFR6213ZZ
Prix190.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6213ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 65 mm de diamètre intérieur, 120 mm de diamètre extérieur, 23 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00054602
N° MFR6213ZZ
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
Votre prix190.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6213ZZ BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9055 po, 23.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Rpm max.
    6500 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14270 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9000 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6213ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359004922
  • CUP_NON
    4547359004922
  • Poids
    2.16 lb
  • Description
    6213ZZ BILLE BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale et profonde a un diamètre d’alésage de 65 mm, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 120 mm et une largeur globale de 23 mm, pour les besoins de rainure radiale et profonde.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif