Motion
213SZZG

MRC (SKF)
213SZZG

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 65 mm diamètre intérieur, 120 mm diamètre extérieur, 23 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00054661
N° MFR213SZZG
Prix335.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
213SZZG

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 65 mm diamètre intérieur, 120 mm diamètre extérieur, 23 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00054661
N° MFR213SZZG
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
Prix335.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
213 SZZG BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    23 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    23 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9110 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    213SZZG
  • CUP_NON
    097741005296
  • Poids
    2.28 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    213 SZZG BRG
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 213SZZG est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 65 mm avec un diamètre extérieur de 120 mm et une largeur de 23 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif