6214C3

NTN
6214C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 70 mm, diamètre extérieur : 125 mm, largeur 24 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00054700
N° MFR6214C3
Prix212.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6214C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 70 mm, diamètre extérieur : 125 mm, largeur 24 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00054700
N° MFR6214C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix212.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6214C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    125 mm
  • Largeur totale
    24 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9449 po, 24.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15510 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9890 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6214C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359568936
  • CUP_NON
    4547359568936
  • Poids
    2.31 lb
  • Description
    6214C3 BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6214C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 70 mm avec un diamètre extérieur de 125 mm et une largeur de 24 mm, ouvert pour une utilisation standard.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif