Aperçu
- Les roulements à billes à rainure profonde sont les plus populaires et sont offerts dans une variété de tailles et de configurations
- Comprend des joints de contact qui offrent une protection contre l’humidité et les contaminants
- Fabriqué à partir d’acier haute résistance de qualité supérieure qui prolonge la durée de vie des roulements et améliore les performances
- Conçu principalement pour supporter des charges radiales élevées Les roulements à billes à rainure profonde Koyo peuvent être utilisés dans de nombreuses applications
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage70 mm
- Diamètre extérieur125 mm
- Largeur totale24 mm
- Type de fermetureDouble scellement
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Plage de température de fonctionnement-40 à 210 °F
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageAcier
- Largeur de l’anneau extérieur24 mm
- Rpm max.3300 tr/min
- Série6200
- Capacité de charge dynamique radiale77.8 kN
- Capacité de charge statique radiale44.10 kN
- Numéro de catalogue du fabricant6214 2RS
- CUP_NON605790067099
- Poids2.5 lb
- Caractéristiques et avantages• Les roulements à billes à rainure profonde sont les plus populaires et sont offerts dans une variété de tailles et de configurations • Comprend des joints de contact qui offrent une protection contre l’humidité et les contaminants • Faits d’acier de première qualité à haute résistance qui prolonge la durée de vie des roulements et améliore les performances • Conçu principalement pour supporter des charges radiales élevées Les roulements à billes à rainure profonde Koyo peuvent être utilisés dans de nombreuses applications
- Description62142RDTC3 BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 6214 2RS est un roulement à billes radial à rainure profonde de 70 mm avec double joint et diamètre extérieur de 125 mm pour une utilisation intensive.