Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage70 mm
- Diamètre extérieur125 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale24 mm
- Type de fermetureDouble scellement
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure24 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet1.5 mm
- Rpm max.6000 tr/min
- Série62
- Capacité de charge dynamique radiale13600 lbf
- Capacité de charge statique radiale10100 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant214SZZ
- CUP_NON097741005456
- Poids2.45 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde
- Description214 SZZ BRG
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes radial et à rainure profonde a un alésage de 70 mm, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 125 mm et une largeur globale de 24 mm pour les applications radiales.