Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage70 mm
- Diamètre extérieur125 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale24 mm
- Type de fermetureDouble scellement
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- Dégagement interneC3
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure24 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet1.5 mm
- Rpm max.6000 tr/min
- Série62
- Capacité de charge dynamique radiale13600 lbf
- Capacité de charge statique radiale10100 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant214SZZG
- CUP_NON097741005463
- Poids2.58 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde
- Description214 SZZG BRG
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes radial et à rainure profonde présente un diamètre d’alésage de 70 mm, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 125 mm et une largeur globale de 24 mm, idéal pour une utilisation radiale.