6215
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 75 mm, diamètre extérieur : 130 mm, largeur 25 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00054800
N° MFR6215
Prix285.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 75 mm, diamètre extérieur : 130 mm, largeur 25 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00054800
N° MFR6215

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix285.87 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6215

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Diamètre extérieur
    130 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Rpm max.
    7100 tr/min
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    70000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    49000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6215
  • CUP_NON
    4012801077354
  • Poids
    2.60 lb
  • Description
    6215
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde a un diamètre d’alésage de 75 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 130 mm et une largeur globale de 25 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues