Motion
6215C4

NTN
6215C4

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 75 mm, diamètre extérieur : 130 mm, largeur 25 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00054817
N° MFR6215C4
Prix282.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6215C4

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 75 mm, diamètre extérieur : 130 mm, largeur 25 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00054817
N° MFR6215C4
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
Votre prix282.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6215C4 BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Diamètre extérieur
    130 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C4
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9843 po, 25.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16520 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11120 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6215C4
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359370812
  • CUP_NON
    4547359370812
  • Poids
    2.56 lb
  • Description
    6215C4 BILLE BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure profonde/radiale 6215C4 offre un diamètre d’alésage de 75 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 130 mm et une largeur globale de 25 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif