Motion
6215-2NSE
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 75 mm, D.E 130 mm, largeur 25 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI00054865
N° MFR6215-2NSE
Prix152.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 75 mm, D.E 130 mm, largeur 25 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI00054865
N° MFR6215-2NSE
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
Prix152.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RADIAL DE RAINURE PROFOND 6215 2NSE9

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Diamètre extérieur
    130 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6215-2NSEBXMM
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893532548
  • CUP_NON
    4991893532548
  • Poids
    2.6 lb
  • Description
    RADIAL DE RAINURE PROFOND 6215 2NSE9
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.56
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6215-2NSEBXMM est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 75mm , un alésage droit, un diamètre extérieur de 130mm et une largeur de 25mm , idéal pour les applications à forte charge.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif