6215LLU

NTN
6215LLU

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 75 mm de diamètre intérieur, 130 mm de diamètre extérieur, 25 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00054877
N° MFR6215LLU
Prix266.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6215LLU

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 75 mm de diamètre intérieur, 130 mm de diamètre extérieur, 25 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00054877
N° MFR6215LLU

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix266.21 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6215LLU BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Diamètre extérieur
    130 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9843 po, 25.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16520 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11100 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6215LLU
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359004991
  • CUP_NON
    4547359004991
  • Poids
    2.54 lb
  • Description
    6215LLU BILLE BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6215LLU présente un diamètre d'alésage de 75 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 130 mm et une largeur de 25 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif