Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Type d’alésageConique 1:12
- Diamètre à l’alésage75 mm
- Diamètre extérieur130 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale25 mm
- Type de fermetureDouble scellement
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure25 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet1.5 mm
- Rpm max.5600 tr/min
- Série62
- Capacité de charge dynamique radiale14900 lbf
- Capacité de charge statique radiale11000 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant215SZZX
- CUP_NON097741005647
- Poids2.49 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde
- Description215 SZZX BRG
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 215SZZX présente un diamètre d'alésage de 75 mm, un 1:12 alésage conique, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 130 mm et une largeur de 25 mm.