6215NRC3

NSK
6215NRC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 75 mm, D.E. 130 mm, largeur 25 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00054892
N° MFR6215NRC3
Prix335.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6215NRC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 75 mm, D.E. 130 mm, largeur 25 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00054892
N° MFR6215NRC3
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
Prix335.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6215 NR C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Diamètre extérieur
    130 mm
  • Hauteur totale
    25 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Longueur totale
    25 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    C3
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    25 mm
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    66000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6215NRC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176069475
  • CUP_NON
    029176069475
  • Poids
    2.60 lb
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6215NRC3 est un roulement à billes à rainure profonde radial de 75 mm avec un diamètre extérieur de 130 mm et une largeur ouverte de 25 mm pour plus de flexibilité.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif