6215 2RSNRJEM

SKF
6215 2RSNRJEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 75 mm diamètre intérieur, 130 mm diamètre extérieur, 25 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00054912
N° MFR6215 2RSNRJEM
Prix433.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6215 2RSNRJEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 75 mm diamètre intérieur, 130 mm diamètre extérieur, 25 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00054912
N° MFR6215 2RSNRJEM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix433.13 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6215 2RSNRJEM (C3) BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une seule rangée, cage en acier, ajustement C3 , joints 2 , anneau élastique et rainure, qualité du moteur électrique

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Diamètre extérieur
    130 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    25 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    25 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15489 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11016 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6215 2RSNRJEM
  • CUP_NON
    7316577116857
  • Poids
    2.84 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , joints 2 , anneau élastique et rainure, qualité du moteur électrique
  • Description
    6215 2RSNRJEM (C3) BRG
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale/profonde a un diamètre d’alésage de 75 mm, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 130 mm et une largeur globale de 25 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues