216K
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 80 mm, diamètre extérieur : 140 mm, largeur 26 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00054922
N° MFR216K
Price$318.92/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 80 mm, diamètre extérieur : 140 mm, largeur 26 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00054922
N° MFR216K

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix318.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
216 000 BRG
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Largeur totale
    26 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    P
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    1.024 po
  • Rayon du filet
    0.079 po
  • Série
    200
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    12200 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    216K
  • Détails supplémentaires
    Roulement ouvert : désignation de préfixe K ou N , scellé des deux côtés : désignation de préfixe PP , blindé des deux côtés : désignation de préfixe KDD , rainure pour anneau élastique : désignation de préfixe G
  • Numéro CUP du fabricant
    087796066779
  • CUP_NON
    087796066779
  • Poids
    3.27 lb
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de composant
    Assemblage
  • Caractéristiques et avantages
    • Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse
  • Régime de fonctionnement maximal
    3750 tr/min (graisse), 4375 tr/min (huile)
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Classe de précision
    ABEC1
  • Relubrifiable
    Non
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Auto-alignement
    Non
  • Description
    216 000 BRG
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 216K est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 80 mm, un alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 140 mm et une largeur de 26 mm, conçu pour une utilisation industrielle générale.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif