Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage80 mm
- Diamètre extérieur140 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale26 mm
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure26 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet2 mm
- Rpm max.5300 tr/min
- Série62
- Capacité de charge dynamique radiale16400 lbf
- Capacité de charge statique radiale11900 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant216S
- CUP_NON097741005746
- Poids2.88 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde
- Description216 S BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes radial et à rainure profonde présente un diamètre d’alésage de 80 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 140 mm et une largeur globale de 26 mm.