6216ZC3

NSK
6216ZC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 80 mm, D.E 140 mm, largeur 26 mm, blindé unique
N° D’ARTICLE MI00054943
N° MFR6216ZC3
Prix285.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6216ZC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 80 mm, D.E 140 mm, largeur 26 mm, blindé unique
N° D’ARTICLE MI00054943
N° MFR6216ZC3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix285.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6216 Z C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Hauteur totale
    26 mm
  • Largeur totale
    26 mm
  • Longueur totale
    140 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    26 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    72500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    53000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6216ZC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176015601
  • CUP_NON
    029176015601
  • Poids
    3.31 lb
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6216ZC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 80 mm, un blindage unique, un diamètre extérieur de 140 mm et une largeur de 26 mm pour les machines robustes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif