216SFF

MRC (SKF)
216SFF

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 80 mm de diamètre intérieur, 140 mm de diamètre extérieur, 26 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00054958
N° MFR216SFF
Prix415.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
216SFF

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 80 mm de diamètre intérieur, 140 mm de diamètre extérieur, 26 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00054958
N° MFR216SFF

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix415.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
216 pi2 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    26 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    26 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11900 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    216SFF
  • CUP_NON
    097741026352
  • Poids
    2.94 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    216 pi2 BRG
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 216SFF est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 80 mm avec un diamètre extérieur de 140 mm et une largeur de 26 mm, double blindage pour une longue durée de vie.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif