6216ZZ

NSK
6216ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 80 mm de diamètre intérieur, 140 mm de diamètre extérieur, 26 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00054969
N° MFR6216ZZ
Prix380.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6216ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 80 mm de diamètre intérieur, 140 mm de diamètre extérieur, 26 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00054969
N° MFR6216ZZ
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
Votre prix380.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6216 ZZ C0 BRG
  • Acier de haute qualité – Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 %
  • Technologie de graisse avancée : lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie de la graisse et la performance des roulements à billes à rainure profonde
  • Balles de haute qualité – Fonctionnement silencieux et en douceur, même à haute vitesse

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Hauteur totale
    26 mm
  • Largeur totale
    26 mm
  • Longueur totale
    140 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    Dégagement normal
  • Largeur de l’anneau extérieur
    26 mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6216ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    029176015618
  • CUP_NON
    029176015618
  • Poids
    3.00 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Acier de haute qualité — Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 % • Technologie de graisse avancée — Lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie de la graisse et la performance des roulements à billes à rainure profonde • Billes de haute qualité — Fonctionnement silencieux et fluide même à haute vitesse
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6216ZZ est un roulement à billes radial à rainure profonde de 80mm alésages avec double blindage, 140mm DE et 26mm largeur pour usage industriel.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif