6216DU

NSK
6216DU

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 80 mm, D.E 140 mm, largeur 26 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00054972
N° MFR6216DU
Prix506.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6216DU

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 80 mm, D.E 140 mm, largeur 26 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00054972
N° MFR6216DU
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
Prix506.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6216 RS BRG (6216DU)

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Hauteur totale
    26 mm
  • Largeur totale
    26 mm
  • Longueur totale
    140 mm
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 110 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier pressé
  • Largeur de la bague intérieure
    26 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    26 mm
  • Tr/min maximum (graisse)
    4500 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    5300 tr/min
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    6200
  • Capacité de charge dynamique radiale
    72500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    53000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6216DU
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176064760
  • CUP_NON
    029176064760
  • Poids
    3.13 lb
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6216DU est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 80 mm, un alésage droit, une conception scellée unique, un diamètre extérieur de 140 mm et une largeur de 26 mm, adapté à diverses applications.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif