6216 RSJEM

SKF
6216 RSJEM

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 80 mm, D.E 140 mm, largeur 26 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00054975
N° MFR6216 RSJEM
Prix455.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6216 RSJEM

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 80 mm, D.E 140 mm, largeur 26 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00054975
N° MFR6216 RSJEM
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
Votre prix455.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6216 RSJEM (C3) BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , 1 joint, qualité de moteur électrique

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    26 mm
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    26 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16366 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    12364 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6216 RSJEM
  • CUP_NON
    7316576618581
  • Poids
    2.88 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , 1 joint, qualité du moteur électrique
  • Description
    6216 RSJEM (C3) BRG
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le RSJEM 6216 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage droit de 80mm , un joint unique et un diamètre extérieur de 140mm , conçu pour la durabilité.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues