6216-ZNR

SKF
6216-ZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 80 mm, D.E 140 mm, largeur 26 mm, blindé unique, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00055013
N° MFR6216-ZNR
Prix491.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6216-ZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 80 mm, D.E 140 mm, largeur 26 mm, blindé unique, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00055013
N° MFR6216-ZNR
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
Prix491.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6216 ZNR BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    26 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    26 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16366 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    12364 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6216-ZNR
  • CUP_NON
    7316577066749
  • Poids
    3.45 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    6216 ZNR BRG
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6216-ZNR présente un diamètre d’alésage de 80 mm, un alésage droit, une fermeture blindée unique, un diamètre extérieur de 140 mm et une largeur de 26 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues