Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage85 mm
- Diamètre extérieur150 mm
- Hauteur totale28 mm
- Largeur totale28 mm
- Longueur totale150 mm
- Type de fermetureDouble blindage
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementEnsembles complets de roulements à rouleaux coniques
- Largeur de l’anneau extérieur28 mm
- Numéro de catalogue du fabricant6217ZZ
- Numéro CUP du fabricant029176015670
- CUP_NON029176015670
- Pays d’origineJP
- Code d’harmonisation8482105056
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 6217ZZ est un roulement à billes radial à rainure profonde de 85mm alésages avec double blindage, 150mm DE et 28mm largeur pour usage industriel.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas de mise à niveau de roulements de lubrification solide automobileUn fabricant automobile éprouvait des défaillances fréquentes des roulements sur une table élévatrice dans un environnement de soudage sale.
Voir la documentation
Motion Étude de cas du programme de remise en état des roulements NSK automobileMotion a lancé un programme de remise en état des roulements par l’entremise de NSK, qui a restauré neuf roulements en seulement trois semaines.
Voir la documentation
Brochure sur l’acier robuste NSKBrochure sur l’acier robuste NSK
Voir la documentation
Brochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TFBrochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TF
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu