6217-ZNR/C3

SKF
6217-ZNR/C3

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 85 mm, D.E 150 mm, largeur 28 mm, blindé unique, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00055119
N° MFR6217-ZNR/C3
Prix538.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6217-ZNR/C3

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 85 mm, D.E 150 mm, largeur 28 mm, blindé unique, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00055119
N° MFR6217-ZNR/C3
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
Prix538.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6217-ZNR/C3 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une seule rangée, cage en acier, ajustement C3 , 1 bouclier, anneau élastique

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    150 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    28 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    28 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19581 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    14388 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6217-ZNR/C3
  • CUP_NON
    7316571370033
  • Poids
    4.17 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , 1 bouclier, anneau élastique
  • Description
    6217-ZNR/C3 BRG
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Roulement à billes radial/à rainure profonde avec alésage de 85 mm, blindage unique, diamètre extérieur de 150 mm et largeur de 28 mm pour les applications radiales lourdes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues