Motion
6217 2RSNRJEM

SKF
6217 2RSNRJEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 85 mm diamètre intérieur, 150 mm diamètre extérieur, 28 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00055128
N° MFR6217 2RSNRJEM
Prix755.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6217 2RSNRJEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 85 mm diamètre intérieur, 150 mm diamètre extérieur, 28 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00055128
N° MFR6217 2RSNRJEM
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
Prix755.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6217 2RSNRJEM (C3) BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une seule rangée, cage en acier, ajustement C3 , joints 2 , anneau élastique et rainure, qualité du moteur électrique

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    150 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    28 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    28 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19581 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    14388 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6217 2RSNRJEM
  • CUP_NON
    7316576618710
  • Poids
    3.66 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , joints 2 , anneau élastique et rainure, qualité du moteur électrique
  • Description
    6217 2RSNRJEM (C3) BRG
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale/profonde présente un diamètre d'alésage de 85 mm, un type à double joint, un diamètre extérieur de 150 mm et une largeur globale de 28 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues