Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Type d’alésageConique 1:12
- Diamètre à l’alésage85 mm
- Diamètre extérieur150 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale28 mm
- Type de fermetureDouble scellement
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure28 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet2 mm
- Rpm max.5000 tr/min
- Série62
- Capacité de charge dynamique radiale18700 lbf
- Capacité de charge statique radiale14400 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant217SZZX
- CUP_NON097741005951
- Poids3.70 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde
- Description217 SZZX BRG
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes à rainure profonde/radiale 217SZZX présente un diamètre d'alésage de 85 mm, un 1:12 alésage conique, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 150 mm et une largeur de 28 mm.