218S
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 90 mm, diamètre extérieur : 160 mm, largeur 30 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00055146
N° MFR218S
Prix389.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 90 mm, diamètre extérieur : 160 mm, largeur 30 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00055146
N° MFR218S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix389.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
218 S BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    30 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    30 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    16500 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    218S
  • CUP_NON
    097741006033
  • Poids
    5.32 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    218 S BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale et profonde présente un diamètre d’alésage de 90 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 160 mm et une largeur globale de 30 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif