Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage90 mm
- Diamètre extérieur160 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale30 mm
- Type de fermetureDouble blindage
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure30 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet2 mm
- Rpm max.4500 tr/min
- Série62
- Capacité de charge dynamique radiale21500 lbf
- Capacité de charge statique radiale16500 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant218SFF
- CUP_NON097741006057
- Poids5.32 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde
- Description218 pi2 BRG
- Matériau du jointPlaque d’étanchéité
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes radial/à rainure profonde offre un diamètre d’alésage de 90 mm, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 160 mm et une largeur globale de 30 mm.