6218ZZ

NTN
6218ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 90 mm de diamètre intérieur, 160 mm de diamètre extérieur, 30 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00055182
N° MFR6218ZZ
Prix534.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6218ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 90 mm de diamètre intérieur, 160 mm de diamètre extérieur, 30 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00055182
N° MFR6218ZZ
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
Votre prix534.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6218ZZ BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1811 po, 30.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Rpm max.
    4700 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    23820 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    16100 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6218ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359005127
  • CUP_NON
    4547359005127
  • Poids
    4.75 lb
  • Description
    6218ZZ BILLE BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6218ZZ présente un diamètre d'alésage de 90 mm, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 160 mm et une largeur de 30 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif