6218-2RS1/C3

SKF
6218-2RS1/C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 90 mm de diamètre intérieur, 160 mm de diamètre extérieur, 30 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00055201
N° MFR6218-2RS1/C3
Prix991.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6218-2RS1/C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 90 mm de diamètre intérieur, 160 mm de diamètre extérieur, 30 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00055201
N° MFR6218-2RS1/C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix991.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6218-2RS1/C3 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , joints 2

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    30 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    30 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    22706 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    16523 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6218-2RS1/C3
  • CUP_NON
    7316577066862
  • Poids
    5.03 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , joints 2
  • Description
    6218-2RS1/C3 BRG
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6218-2RS1/C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 90 mm, un alésage droit, un double joint, un diamètre extérieur de 160 mm et une largeur de 30 mm, idéal pour les environnements contaminés.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues