6218VV

NSK
6218VV

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 90 mm de diamètre intérieur, 160 mm de diamètre extérieur, 30 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00055203
N° MFR6218VV
Prix703.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6218VV

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 90 mm de diamètre intérieur, 160 mm de diamètre extérieur, 30 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00055203
N° MFR6218VV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix703.44 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6218 VV BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Hauteur totale
    30 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Longueur totale
    160 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    30 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    96000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6218VV
  • Numéro CUP du fabricant
    029176015717
  • CUP_NON
    029176015717
  • Poids
    5.07 lb
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6218VV est un roulement à billes radial à rainure profonde de 90 mm avec un diamètre extérieur de 160 mm et une largeur de 30 mm, doublement scellé pour plus de fiabilité.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif