6218 NR

SKF
6218 NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 90 mm, D.E. 160 mm, largeur 30 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00055210
N° MFR6218 NR
Prix1,143.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6218 NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 90 mm, D.E. 160 mm, largeur 30 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00055210
N° MFR6218 NR
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
Votre prix1,143.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6218 NR BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    30 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    30 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    22706 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    16523 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6218 NR
  • CUP_NON
    7316570025057
  • Poids
    5.08 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    6218 NR BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6218 NR présente un diamètre d'alésage de 90 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 160 mm et une largeur de 30 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues