6218 M4 C4

SKF
6218 M4 C4

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 90 mm de diamètre intérieur, 160 mm de diamètre extérieur, 30 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C4 jeu interne
N° D’ARTICLE MI00055216
N° MFR6218 M4 C4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6218 M4 C4

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 90 mm de diamètre intérieur, 160 mm de diamètre extérieur, 30 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C4 jeu interne
N° D’ARTICLE MI00055216
N° MFR6218 M4 C4
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
6218 M4 C4 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C4
  • Type de joint
    Ouvert
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    16500 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6218 M4 C4
  • CUP_NON
    7316577067265
  • Poids
    5.83 lb
  • Description
    6218 M4 C4 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6218 M4 C4 présente un diamètre d'alésage de 90 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 160 mm et une largeur de 30 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues