6219
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 95 mm, diamètre extérieur : 170 mm, largeur 32 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00055228
N° MFR6219
Prix531.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 95 mm, diamètre extérieur : 170 mm, largeur 32 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00055228
N° MFR6219
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
Votre prix531.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6219

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    95 mm
  • Diamètre extérieur
    170 mm
  • Largeur totale
    32 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    116000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    82000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6219
  • CUP_NON
    4012801077491
  • Poids
    5.76 lb
  • Description
    6219
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6219 présente un diamètre d'alésage de 95 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 170 mm et une largeur de 32 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues