219S
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 95 mm, diamètre extérieur : 170 mm, largeur 32 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00055232
N° MFR219S
Prix519.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 95 mm, diamètre extérieur : 170 mm, largeur 32 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00055232
N° MFR219S
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
Votre prix519.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
219 S BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    95 mm
  • Diamètre extérieur
    170 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    32 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    32 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    24300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    18300 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    219S
  • CUP_NON
    097741006125
  • Poids
    5.80 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    219 S BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde a un diamètre d’alésage de 95 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 170 mm et une largeur globale de 32 mm pour les applications robustes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif