6219VV

NSK
6219VV

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 95 mm de diamètre intérieur, 170 mm de diamètre extérieur, 32 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00055251
N° MFR6219VV
Prix611.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6219VV

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 95 mm de diamètre intérieur, 170 mm de diamètre extérieur, 32 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00055251
N° MFR6219VV
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
Prix611.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6219VV BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    95 mm
  • Diamètre extérieur
    170 mm
  • Hauteur totale
    32 mm
  • Largeur totale
    32 mm
  • Longueur totale
    170 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    32 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    109000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6219VV
  • Numéro CUP du fabricant
    029176015793
  • CUP_NON
    029176015793
  • Poids
    5.95 lb
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6219VV est un roulement à billes radial à rainure profonde de 95 mm avec un diamètre extérieur de 170 mm et une largeur de 32 mm, doublement scellé pour la longévité.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif