6219ZZ

NSK
6219ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 95 mm de diamètre intérieur, 170 mm de diamètre extérieur, 32 mm de largeur, double blindage
N° D’ARTICLE MI00055256
N° MFR6219ZZ
Prix506.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6219ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 95 mm de diamètre intérieur, 170 mm de diamètre extérieur, 32 mm de largeur, double blindage
N° D’ARTICLE MI00055256
N° MFR6219ZZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix506.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6219 ZZ BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    95 mm
  • Diamètre extérieur
    170 mm
  • Hauteur totale
    32 mm
  • Largeur totale
    32 mm
  • Longueur totale
    170 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +110 °C
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    32 mm
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    109000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    82000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6219ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    029176015830
  • CUP_NON
    029176015830
  • Poids
    5.29 lb
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6219ZZ est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 95 mm, un double blindage, un diamètre extérieur de 170 mm et une largeur de 32 mm pour des applications robustes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif