6219LLUC3/EM

NTN
6219LLUC3/EM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 95 mm de diamètre intérieur, 170 mm de diamètre extérieur, 32 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00055281
N° MFR6219LLUC3/EM
Prix589.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6219LLUC3/EM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 95 mm de diamètre intérieur, 170 mm de diamètre extérieur, 32 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00055281
N° MFR6219LLUC3/EM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix589.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6219LLUC3/EM BALL BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    95 mm
  • Diamètre extérieur
    170 mm
  • Largeur totale
    32 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2598 po, 32.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Rpm max.
    4400 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    27200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    18400 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6219LLUC3/EM
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359570212
  • CUP_NON
    4547359570212
  • Poids
    5.75 lb
  • Description
    6219LLUC3/EM BALL BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6219LLUC3/EM présente un diamètre d'alésage de 95 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 170 mm et une largeur de 32 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif