Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage100 mm
- Diamètre extérieur180 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale34 mm
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure34 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Série62
- Capacité de charge dynamique radiale27900 lbf
- Capacité de charge statique radiale20900 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant220S
- CUP_NON097741006224
- Poids6.95 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde
- Description220 S BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 220S est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 100 mm avec un diamètre extérieur de 180 mm, une largeur de 34 mm, une conception droite, un type ouvert.