6220Z

NSK
6220Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 100 mm de diamètre intérieur, 180 mm de diamètre extérieur, 34 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00055313
N° MFR6220Z
Prix843.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6220Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 100 mm de diamètre intérieur, 180 mm de diamètre extérieur, 34 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00055313
N° MFR6220Z
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
Prix843.53 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6220 Z BRG
  • Acier de haute qualité – Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 %
  • Technologie de graisse avancée : lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie de la graisse et la performance des roulements à billes à rainure profonde
  • Balles de haute qualité – Fonctionnement silencieux et en douceur, même à haute vitesse

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Hauteur totale
    34 mm
  • Largeur totale
    34 mm
  • Longueur totale
    180 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    Dégagement normal
  • Largeur de l’anneau extérieur
    34 mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6220Z
  • Numéro CUP du fabricant
    029176015885
  • CUP_NON
    029176015885
  • Poids
    6.94 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Acier de haute qualité — Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 % • Technologie de graisse avancée — Lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie de la graisse et la performance des roulements à billes à rainure profonde • Billes de haute qualité — Fonctionnement silencieux et fluide même à haute vitesse
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le modèle 6220Z est un roulement à billes à rainure profonde radial de 100 mm de diamètre extérieur de 180 mm et de largeur de 34 mm, à blindage unique pour plus de fiabilité.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif